Motion
BULK-CRK-127
Feuille de mélange de caoutchouc en néoprène de liège - Moyen - 1/2 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491369
N° MFRBULK-CRK-127
Prix540.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc en néoprène de liège - Moyen - 1/2 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491369
N° MFRBULK-CRK-127
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
Prix540.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-45 % à 400 psi
  • Duromètre
    55-75A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc néoprène liège
  • Récupération
    0.7
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470210
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE LIÈGE BULK-CRK-127
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé à du caoutchouc néoprène pour une meilleure résistance à l’eau et à l’humidité.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté