Motion
BULK-CRK-202
Bande de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d'épaisseur x 3/4 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491444
N° MFRBULK-CRK-202
Prix97.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d'épaisseur x 3/4 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491444
N° MFRBULK-CRK-202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    30.75% @ 100psi
  • Densité
    39 lb/ft3
  • Duromètre
    42A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc éponge SBR en liège
  • Récupération
    0.9253
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470968
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC ÉPONGE BULK-CRK-202 LIÈGE
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon