Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Longueur totale100 pi
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale2 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur2 po
Détails
- Couleur0
- Densité2,000 g/m2
- MatérielFibre de verre
- StyleBoulon-Trou/Gaufre basse
- Plage de température1,000 °F
- CUP_NON193005471194
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure
- Possède des trous de boulon pour faciliter l’installation lorsqu’un joint d’étanchéité sécurisé est requis.