Motion
BULK-FP-3
Feuille de POISSON isolant Élec - 0.01 po d'épaisseur x 25 po de largeur x 25 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491484
N° MFRBULK-FP-3
Prix39.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de POISSON isolant Élec - 0.01 po d'épaisseur x 25 po de largeur x 25 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491484
N° MFRBULK-FP-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 po
  • Longueur totale
    25 po
  • Épaisseur globale
    0.01 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Densité
    1.2 g/cm3
  • Duromètre
    Rockwell 70R
  • Matériel
    Papier de poisson
  • Plage de température
    230 °F
  • CUP_NON
    193005471361
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FP-3 POISSON ÉLECTRIQUEMENT ISOLANT PA
  • Largement connus sous le nom de papier de poisson et de fibres vulcanisées, ils offrent une meilleure isolation électrique que les feuilles de fibres dures standard
  • Ces feuilles de fibres dures peuvent être facilement usinées et poinçonnées dans des pièces personnalisées.