Motion
ZUSAGSST1/8-12X24

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/8-12X24

Feuille de graphite compressible renforcée Tang - 1/8 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491495
N° MFRZUSAGSST1/8-12X24
Prix288.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/8-12X24

Feuille de graphite compressible renforcée Tang - 1/8 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491495
N° MFRZUSAGSST1/8-12X24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix288.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Compressibilité
    0.35
  • Matériel
    Graphite avec pince en acier inoxydable
  • Récupération
    0.18
  • Plage de température
    -400° à 750 °F
  • CUP_NON
    193005471477
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
COMPRÉHENSION RENFORCÉE À ZUSAGSST1/8-12X24 PATTES
  • Ce graphite compressible est doté d’un insert à tenon perforé en acier inoxydable mécaniquement lié
  • Cela améliore la performance sous des pressions élevées et empêche l’éclatement
  • Le graphite résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau d’étanchéité
  • Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.