Motion
BULK-LTR-6
Feuille de cuir - 3/32 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491500
N° MFRBULK-LTR-6
Prix832.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de cuir - 3/32 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491500
N° MFRBULK-LTR-6
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
Prix832.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Épaisseur globale
    3/32 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    3/32 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Orange/Noir
  • Matériel
    Cuir
  • Normes respectées
    Spécifications MIL W5521A
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005471545
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CUIR BULK-LTR-6 - 3/32 PO D'ÉPAISSEUR X
  • Ces feuilles de cuir sont rigides et sont généralement utilisées dans les applications de cerclage et de joint.