Motion
BULK-PLF-64
Rouleau de mélange de caoutchouc Buna-N en fibre végétale - 1/64 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491566
N° MFRBULK-PLF-64
Prix558.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de mélange de caoutchouc Buna-N en fibre végétale - 1/64 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491566
N° MFRBULK-PLF-64
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
Prix558.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épaisseur globale
    1/64 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Épaisseur
    1/64 po
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-40 % à 1,000 psi
  • Densité
    38 lb/ft3
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc Buna-N en fibres végétales
  • Récupération
    0.25
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005472214
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-64 FIBRES VÉGÉTALES BUNA-N CAOUTCHOUC BL
  • Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de liège et de Buna-N
  • Il convient aux services d’huile, d’essence et d’eau
  • Combine une compressibilité élevée et une résistance élevée à l’écrasement.