Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/64 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/64 po
- Largeur12 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité40-55%
- MatérielMélange de fibre de liège végétale
- Plage de température250 °F
- CUP_NON193005472504
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fibre de base spéciale contenant 40 % de particules de liège granulées par volume
- Étanche à l’huile, à l’eau et à l’essence
- L’incorporation du liège avec la fibre rend un matériau compressible souple adaptable à l’application de joints avec de faibles pressions internes.