Spécifications
Dimensions
- Longueur5 pi
- Longueur totale5 pi
- Épaisseur globale1/64 po
- Largeur totale40 po
- Épaisseur1/64 po
- Largeur40 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité25-40 % à 1,000 psi
- Densité38 lb/ft3
- MatérielMélange de caoutchouc SBR en fibre végétale
- Récupération0.3
- Plage de température350 °F
- CUP_NON193005472665
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de liège et de SBR
- Enflure modérément sans se désintégrer dans l’eau ou l’huile, ce panneau de fibre est un joint fiable dans les services n’impliquant pas de carburants aromatiques et de solvants.