Motion
ZUSA-RC-348
Soft Buna-N Cord Stock - 0.275" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491669
N° MFRZUSA-RC-348
Prix261.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soft Buna-N Cord Stock - 0.275" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491669
N° MFRZUSA-RC-348
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
Prix261.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1450 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    Doux
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40° à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-348 SOFT BUNA-N CORD STOCK - 0.2