Motion
228k4079
Joint torique Kalrez 4079 - Dash 228 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491837
N° MFR228k4079
Prix972.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Kalrez 4079 - Dash 228 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491837
N° MFR228k4079
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
Prix972.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.512 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Kalrez 4079
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 600° F
  • CUP_NON
    193005870720

Aperçu

Description du fabricant
228K4079 KALREZ 4079 O-RING - TIRET 228 -
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joints toriques
  • Comparativement aux autres types de Kalrez, le Kalrez 4079 est un bon choix à usage général