Motion
USP-021-6230
Joint torique Kalrez 6230 - Dash 021 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491907
N° MFRUSP-021-6230
Prix217.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Kalrez 6230 - Dash 021 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491907
N° MFRUSP-021-6230
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
Prix217.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.926 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.066 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Médical
  • Matériel
    Kalrez 6230
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, 3A 18-03, USP Classe VI
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 520° F
  • CUP_NON
    193005871420

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING USP-021-6230 KALREZ 6230 - TIRET 0
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joints toriques
  • Comparativement aux autres types de Kalrez, le Kalrez 6230 a une pureté plus élevée et moins d’extraits pour les applications pharmaceutiques et alimentaires