Motion
ZUSAV90910
Joints toriques rigides en Viton, 910-Pack de 50
N° D’ARTICLE MI11491981
N° MFRZUSAV90910
Prix36.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joints toriques rigides en Viton, 910-Pack de 50
N° D’ARTICLE MI11491981
N° MFRZUSAV90910
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
Prix36.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.755 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.949 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.097 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005296698

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV90910 O-RING VITON, TABLEAU DE BORD, 910-PA
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Viton standard
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées