Motion
ZUSAV90219
Joint torique rigide en Viton, 219-Pack de 10
N° D’ARTICLE MI11491999
N° MFRZUSAV90219
Prix21.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Viton, 219-Pack de 10
N° D’ARTICLE MI11491999
N° MFRZUSAV90219
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
Prix21.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.296 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.574 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005294564

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING RIGIDE ZUSAV90219 , TABLEAU DE BORD 219-PA
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Viton standard
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées