Motion
ZUSA-RC-1600
Cordon en silicone FDA détectable en métal - Section transversale de 0.210 po x 3 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492049
N° MFRZUSA-RC-1600
Prix35.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordon en silicone FDA détectable en métal - Section transversale de 0.210 po x 3 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492049
N° MFRZUSA-RC-1600
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
Prix35.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Métal détectable
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -55° à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSA-RC-1600
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good