Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Taille nominale du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur3-1/2 po
Détails
- CouleurBleu
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc Buna-N métallique détectable
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
- Plage de température-50°F à 400 °F
- CUP_NON193005982454