Motion
ZUSA-RES-51
Joint d’étanchéité de bord de corde carré en fibre de verre - 1/4 po de largeur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492184
N° MFRZUSA-RES-51
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bord de corde carré en fibre de verre - 1/4 po de largeur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492184
N° MFRZUSA-RES-51
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
Prix14.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    75 lb/pi3
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Profil
    Carré
  • Plage de température
    1,380 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDE CARRÉE EN FIBRE DE VERRE ZUSA-RES-51
  • Ces joints sont flexibles et se conforment aux surfaces inégales
  • Enfoncez-les dans la rainure généralement intégrée aux portes du four, aux fournaises et aux réservoirs
  • Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure
  • Les bords plats de ces joints à profil carré offrent plus de surface d’étanchéité que les joints à profil rond.