Motion
ZUSAH3.55X145

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.55X145

Joint torique Buna-N - 3.55mm Large x 145mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492380
N° MFRZUSAH3.55X145
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.55X145

Joint torique Buna-N - 3.55mm Large x 145mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492380
N° MFRZUSAH3.55X145
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
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    145 mm
  • Extérieur Diamètre  
    152.1 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.55 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005979201

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH3.55X145 O-RING BUNA-N - 3.55MM AUG
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif