Motion
ZTRIM-182
Bordure en caoutchouc néoprène - Style 6 - 1/32 po de largeur x 5/32 po de hauteur - 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492664
N° MFRZTRIM-182
Prix116.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bordure en caoutchouc néoprène - Style 6 - 1/32 po de largeur x 5/32 po de hauteur - 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492664
N° MFRZTRIM-182
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
Prix116.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur intérieure
    5/32 po
  • Largeur intérieure
    1/32 po
  • Hauteur extérieure
    1/4 po
  • Largeur extérieure
    11/64 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Plage de température
    -20° à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE ZTRIM-182 - M
  • Le caoutchouc néoprène résiste aux huiles et à l’eau
  • Les bordures sont utilisées pour protéger les bords des panneaux, des planches, des panneaux et des miroirs contre les chocs.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good