Motion
ZUSA-RC-1712
Fil Buna-N de qualité alimentaire - Section transversale de 0.093 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492774
N° MFRZUSA-RC-1712
Prix163.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil Buna-N de qualité alimentaire - Section transversale de 0.093 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492774
N° MFRZUSA-RC-1712
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
Prix163.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1160 psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.093 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -20° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-1712 STOC DE CORDON BUNA-N DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good