Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.54 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids65 lb
Détails
- Détails supplémentairesVous avez besoin d’un moteur qui fonctionne à son meilleur, même dans les conditions les plus extrêmes, et la série XT à usage intensif Baldor-Reliance® d’ ABB est là pour vous. Avec des cadres en fonte robustes, une capacité de surveillance de l’état et le plus grand nombre d’options dès le départ, les moteurs de la série XT vous offrent la fiabilité dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
- Plage de température ambiante40C AMB-CONT
- DemandesProduits chimiques, pétrole et gaz, pâtes et papiers, produits forestiers, métaux et fonderies, ciment, exploitation minière de granulats et de surface, transformation alimentaire, production d’énergie
- Régime de base1755 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Ampérage à pleine charge6.1-5.6/2.8
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Numéro CUP du fabricant781568965115
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRÉV.
- Normes respectéesNEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568965115
- Garantie36 mois
Aperçu
- Structure robuste en fonte
- Compatible avec le capteur intelligent ABB Ability® pour la surveillance de l’état
- IP54 protection contre les infiltrations
- Des drains en T pour empêcher l’infiltration d’eau et permettre à la condensation de s’écouler
- Plaque signalétique gravée au laser pour faciliter l’identification : informations de 50/60 Hz répertoriées sur la plaque signalétique
- Rapport de couverture indiqué sur la plaque signalétique
- Fils multicolores pour faciliter la connexion
- Convient à l’utilisation d’onduleurs conformément à la norme NEMA MG1 , partie 31.4.4.2
- Marquages Division 2, Classe I, Groupes A, B, C, D sur la plaque signalétique
- Roulements scellés à travers le châssis 250 pour réduire l'entretien.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure