Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau2.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau2-1/2 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po, 63.50 mm
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Détails supplémentairesSertissage King
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Type de connexionSertissage King
- Style de fin 1Sertissage King
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsSertissage King
- Type de raccordRaccord de tuyau de sertissage
- À utiliser avecTétines à sertir King
- Numéro de catalogue du fabricantCF250-5CS
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de service maximale300 psi, 20.684 bars
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filSertissage King
- TypeFerrule
- Pression de service300 psi