Motion
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

529145 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-C
N° D’ARTICLE MI11507779
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z
Prix72.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

529145 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-C
N° D’ARTICLE MI11507779
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z
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
Prix72.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Débit d’air
    52.97 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    52.97 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
529145 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-C