Motion
VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14

FESTO CORPORATION
VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11520513
N° MFRVZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14
Prix531.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11520513
N° MFRVZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14
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
Prix531.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.95 kg

Détails

  • Actionnement
    Mécanique
  • Matériau de la bille
    Moulure en acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de montage
    Soudure de douille
  • Types de produits
    Soupape à bille
  • Matériau du joint
    FPM, PTFE
  • Série
    VZBD
  • Normes respectées
    ISO 5211
  • Type
    Soupape à bille

Aperçu

Description du fabricant
4762849 VANNE À BILLE VZBD-1-W1-16-T-2-F040