Motion
SUCST209-27

IPTCI BEARINGS
SUCST209-27

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage 1-11/16 po, boîtier en acier inoxydable, service standard
N° D’ARTICLE MI11529825
N° MFRSUCST209-27
Prix552.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
SUCST209-27

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage 1-11/16 po, boîtier en acier inoxydable, service standard
N° D’ARTICLE MI11529825
N° MFRSUCST209-27
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
Prix552.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
BOULE MTD SUCST 209 27 B4S- SS/CR