1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
IPTCI BEARINGS
2101045064
2101045064
N° D’ARTICLE MI
11531500
N° MFR
2101045064
Prix
434.14 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bride
IPTCI BEARINGS 2101045064
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IPTCI BEARINGS
2101045064
2101045064
N° D’ARTICLE MI
11531500
N° MFR
2101045064
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
434.14 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Aperçu
Description du fabricant
SNATF 207 20 N L3 B4S- SS/CR BILLE MTD
You May Also Like
PEER CHAIN
120 OFFSET LINK EA PK
Offset Link - 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI
01516360
En stock
Factory Order
$23.73
/each
Ajouter au panier
PEER BEARING CO (SKF)
FHF209-28G
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-3/4 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, RST Seal
N° D’ARTICLE MI
04431640
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
NTN
6000LLUC3/EM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00047253
En stock
In stock
$41.08
/each
Ajouter au panier
IPTCI BEARINGS
SUC208-24
Straight Bore, 1.5000 in Bore Diam., 80 mm OD, 49 mm Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI
11531419
En stock
Factory Order
$226.56
/each
Ajouter au panier
PEER BEARING CO (SKF)
FHF205-16G
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, RST Seal
N° D’ARTICLE MI
02741337
En stock
Factory Order
$62.49
/each
Ajouter au panier
NTN
SUC205
Ball Insert Bearing - Cylindrical Bore, 25 mm Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3425 in Width, Standard Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI
06179822
En stock
In stock
$180.83
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
531074
Single Lip Grease Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.125 in OD, 0.250 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
04891267
En stock
In stock
$10.16
/each
Ajouter au panier
NTN
6000LLU
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
02138545
En stock
In stock
$40.95
/each
Ajouter au panier
TIMKEN
6202-2RS
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07407918
En stock
In stock
$21.76
/each
Ajouter au panier
LEESON ELECTRIC
N437A
General Purpose Washdown Duty Motor (Stainless Steel) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, 56C Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 60 Hz, 1750 rpm Base, C-Face Flange Mount
N° D’ARTICLE MI
07085233
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté