Motion
HA210
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 83 mm, longueur totale de 142 mm
N° D’ARTICLE MI11531883
N° MFRHA210
Prix103.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 83 mm, longueur totale de 142 mm
N° D’ARTICLE MI11531883
N° MFRHA210
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
Prix103.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    83 mm
  • Longueur totale
    142 mm

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension

Aperçu

Description du fabricant
HA 210 B4- BOULE MONTÉE BRG ET INSERT