Motion
HA205
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 103 mm
N° D’ARTICLE MI11533343
N° MFRHA205
Prix43.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 103 mm
N° D’ARTICLE MI11533343
N° MFRHA205
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
Prix43.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    64 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0000 po
  • Longueur totale
    103 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension

Aperçu

Description du fabricant
HA 205 B4- BOULE MONTÉE BRG ET INSERT