Motion
HA206
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 104 mm
N° D’ARTICLE MI11534041
N° MFRHA206
Prix51.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 104 mm
N° D’ARTICLE MI11534041
N° MFRHA206
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
Prix51.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    64 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po
  • Longueur totale
    104 mm
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension

Aperçu

Description du fabricant
HA 206 B4- BOULE MONTÉE BRG ET INSERT