Motion
BF203-11
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 11/16 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535508
N° MFRBF203-11
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 11/16 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535508
N° MFRBF203-11
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
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067504966

Aperçu

Description du fabricant
BF203-11 3-BOLT PRESSE STL FLG BRG-11/16B