Motion
BF205-15
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 15/16 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535512
N° MFRBF205-15
Prix38.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 15/16 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535512
N° MFRBF205-15
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
Prix38.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067504986

Aperçu

Description du fabricant
BF205-15 3-BOLT PRESSE STL FLG BRG-15/16B