Motion
CLFB210-30
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535665
N° MFRCLFB210-30
Prix224.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535665
N° MFRCLFB210-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    CLFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067526175

Aperçu

Description du fabricant
CLFB210-30 CONCENTRIC LCK 3-BLT FLG 1-7/