Motion
DFW205-15
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 15/16 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535886
N° MFRDFW205-15
Prix58.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 15/16 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11535886
N° MFRDFW205-15
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
Prix58.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    DFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505716

Aperçu

Description du fabricant
DFW205-15 3-BOLT BRIDE BEARING-15/16B4-