Motion
DFW206-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535895
N° MFRDFW206-19
Prix72.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535895
N° MFRDFW206-19
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
Prix72.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505738

Aperçu

Description du fabricant
DFW206-19 3-BOLT BRIDE BEARING-1-3/16B4