Motion
OBF205-15S
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15/16 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI11536528
N° MFROBF205-15S
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15/16 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI11536528
N° MFROBF205-15S
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
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067509821
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
OBF205-15S 2-BOLT PFL STG BRG-15/16B