Motion
UKFT209-23
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537446
N° MFRUKFT209-23
Prix220.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537446
N° MFRUKFT209-23
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
Prix220.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    80067519050
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067519050

Aperçu

Description du fabricant
UKFT209-23 2-BOLT ADAPTATEUR FLG MOUNT-1-7/16