Motion
DBF204-20SMM
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - alésage de 20 mm, bride 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537763
N° MFRDBF204-20SMM
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - alésage de 20 mm, bride 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537763
N° MFRDBF204-20SMM
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
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    DBF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505590

Aperçu

Description du fabricant
DBF204-20SMM 3-BOLT STL FLG BRG-20