Motion
SHCSF202-10
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11538828
N° MFRSHCSF202-10
Prix242.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11538828
N° MFRSHCSF202-10
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
Prix242.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067520807

Aperçu

Description du fabricant
SHCSF202-10 ECC SS 4-BOLT FLG BRG 5/8B4S