Motion
SHCSFCS207-22
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, bride pilotée 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11538872
N° MFRSHCSFCS207-22
Prix613.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, bride pilotée 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11538872
N° MFRSHCSFCS207-22
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
Prix613.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po

Détails

  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067520860

Aperçu

Description du fabricant
SHCSFCS207-22 ECC SS 4BOLT PILOTE FLG 1-3