Motion
SUCTF205-15
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539399
N° MFRSUCTF205-15
Prix200.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539399
N° MFRSUCTF205-15
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
Prix200.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067521150
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCTF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067521150

Aperçu

Description du fabricant
SUCTF205-15 THERMOPLA 4-BLT FLG BRG 15/1