Motion
SR2-PB2-108R3NE

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-108R3NE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11540617
N° MFRSR2-PB2-108R3NE
Prix467.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-108R3NE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11540617
N° MFRSR2-PB2-108R3NE
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
Prix467.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067532006
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    80067532006

Aperçu

Description du fabricant
SR2-PB2-108R3NE SR2 PB2, 1-1/2", NEB8-SR