Motion
M1.5B53
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1.5B53 AVEC MOYEU MOD 1.5G1
N° D’ARTICLE MI11541633
N° MFRM1.5B53
Prix69.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1.5B53 AVEC MOYEU MOD 1.5G1
N° D’ARTICLE MI11541633
N° MFRM1.5B53
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
Prix69.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6000 po
  • Pas diamétral
    79.5
  • Largeur de la face
    17 mm
  • Diamètre du pas
    3.1000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    53
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522613

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1.5B53 AVEC MOYEU MOD 1.5G1
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé