Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pas diamétral381
- Largeur de la face30 mm
- Diamètre du pas15.0000 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents127
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522460
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé