Motion
M6A32
Engrenage à émerillon externe - 192 DP, 20 ° PA, 32 dents, face de 60 mm, alésage 1 po, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541847
N° MFRM6A32
Prix763.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 192 DP, 20 ° PA, 32 dents, face de 60 mm, alésage 1 po, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541847
N° MFRM6A32
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
Prix763.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    192
  • Largeur de la face
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Diamètre du pas
    192 mm
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522504

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON M6A32 METRC SANS MOYEU MOD 6G1-
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé