Motion
M8B40
Engrenage à émerillon externe – 320 DP, 20 ° PA, 40 dents, face de 65 mm, alésage de 40 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541866
N° MFRM8B40
Prix3,701.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 320 DP, 20 ° PA, 40 dents, face de 65 mm, alésage de 40 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541866
N° MFRM8B40
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
Prix3,701.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pas diamétral
    320
  • Largeur de la face
    65 mm
  • Diamètre du pas
    12.6000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067526227

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M8B40 AVEC MOYEU MOD 8G1- GE
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé