Motion
27AT5/14-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 14 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542564
N° MFR27AT5/14-2
Prix75.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 14 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542564
N° MFR27AT5/14-2
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
Prix75.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Largeur de la face
    21 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Pas  
    5 mm
  • Poids
    0.026 kg
  • Largeur
    27 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • CUP_NON
    80067523048

Aperçu

Description du fabricant
27AT5/14-2 À LA POULIE DE PÉRIODE 14ST5-27P2-