Motion
2101002603
Pignon arrondi TL - 14 dents, 1108 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544862
N° MFR2101002603
Prix95.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 14 dents, 1108 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544862
N° MFR2101002603

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1108
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067523151

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE 10B-14TL-1108 5/8 TL Z14
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon