Motion
10B-8B  5/
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « A », 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545167
N° MFR10B-8B 5/
Prix45.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « A », 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545167
N° MFR10B-8B 5/
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
Prix45.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm
  • Poids
    0.23 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501099

Aperçu

Description du fabricant
10B-8B 5/8 PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE Z8S1- SPR