Motion
12B-15BSS
Pignon d’alésage - 12B / 3/4 po , moyeu « B », 15 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11545197
N° MFR12B-15BSS
Prix347.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage - 12B / 3/4 po , moyeu « B », 15 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11545197
N° MFR12B-15BSS
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
Prix347.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Poids
    1.17 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067522911

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE 12B-15BSS 3/4 SS Z15S1-