Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague2012
- Diamètre du rouleau de chaîne19.05 mm
- Largeur du rouleau de chaîne19.56 mm
- Poids1.4 kg
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents13
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067523208